FISCHER ITALIA - FIS00550905 HM 5X37 S K TASSELLO/VITE - 00550905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001132509050
Codice prodotto
FIS00550905
Cod. produttore
00550905
Produttore
FIS
fischer HM S KFissaggio metallico per lastre e pannelli con vite HM-S K in blisterMateriali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Lastre per pavimentazione Pannelli per costruzione in fibra di legno Pannello truciolare CompensatoVantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM e adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla filettatura metrica e possibile togliere e rimettere l'oggetto piu volte con la massima flessibilita. Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilita e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi alcartongesso evitando la rotazione durante l'installazione.Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-struttureFunzionamento: Il tassello in metallo HM e adatto per installazioni a filo pannello. Il tassello dovra essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell'installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM puo essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l'avvitatura ed espansione utilizzare l'accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147, Blister con: 4 x HM 5 x 37 S K, Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 8 - 17, Profondita foro min - h1 - [mm]: 45, Spessore pannello - dp - [mm]: 6 - 15, Diametro foro - d0 - [mm]: 10, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 37, Riferimenti:EAN: 8001132509050Codice fischer: 550905


