FISCHER ITALIA - FIS00544160 EPOXY BOX N20 FIS EM PLUS390S - 00544160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048962312119
Codice prodotto
FIS00544160
Cod. produttore
00544160
Produttore
FIS
FIS EM Plus - la resina epossidica ad alte performance. Una formula brevettata Fischer per garantire un miglioramento nei valori di aderenza tra le barre in acciaio filettate e il calcestruzzo fessurato e non fessurato. Il prodotto e stato progettato perapplicazioni edili anche in zone ad alto rischio sismico (C1 e C2) e fa dell'alta versatilita uno dei suoi punti di forza. Questa resina epossidica puo infatti essere applicata ad ampio range di barre certificate, da M8 a M30, da ?8 a ?40 o anche bussolefilettate internamente RGM I. Oltre ad avere tempi di indurimento nettamente migliori rispetto alle normali resine epossidiche, le performance di FIS EM Plus viene garantita gia a partire da valori di temperatura anche al di sotto dello zero. La catalizzazione infatti avviene anche fino a -5?C. Nonostante la rapidita dei tempi di indurimento, i tempi di lavorazione garantiscono fissaggi in serie di grosse barre filettate o di profondi inghisaggi di barre ad aderenza migliorata. FIS EM Plus e certificata con l?uso di punte cave aspiranti fischer FHD, per maggiore sicurezza e rapidita in cantiere. La sua versatilita si esplica anche nelle modalita e nei luoghi di utilizzo: grazie alla certificazione NFS puo essere utilizzata anche in ambienti ad uso alimentare o a diretto contatto con l'acqua potabile. Inoltre le applicazioni possono avvenire anche in fori umidi e sommersi senza mai perdere capacita portante. L'elevata resistenza dielettrica la rende resistente, sicura e performante anche in caso di correnti vaganti. FIS EM Plus e stata sottoposta a Valutazione Tecnica Europea EOTA che conferma che la durata utile in esercizio di questa resina e di almeno 100 anni, una garanzia in termini di performance, resistenza e durabilita.


