FISCHER ITALIA - FIS00536840 PE FRAME 50 - 00536840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132057056
Codice prodotto
FIS00536840
Cod. produttore
00536840
Produttore
FIS
Nastro PE-FRAME Il nastro autoadesivo in polietilene espanso per il giunto inferiore del serramento e applicazioni in industria ed edilizia. Materiali di supporto: Aderisce a tutti i materiali da costruzione standard, come: Calcestruzzo Fibrocemento Muratura Lastre di cartongesso Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon e silicone) Elementi anodizzati Metalli Vetro Vantaggi: Alta adesione. Celle chiuse microporose. Idrorepellente. Autoadesivo unilaterale. Resistente all'invecchiamento. Elevata qualità costante nel tempo. Ideale per la sigillatura interna ed esterna del traverso inferiore del serramento con KD Flex 20. Applicazioni: Isolamento e protezione di: Serramenti Lattoneria e carpenteria metallica Costruzioni in legno, muratura ed elementi prefabbricati Costruzioni a secco Climatizzazione e ventilazione Funzionamento: La superficie aderente deve essere priva di olio, grasso, polvere e agenti distaccanti. Srotolare la pellicola per la lunghezza desiderata evitando di sovrallungarla. Togliere la pellicola protettiva e incollare il nastro su una delle superfici. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Larghezza nastro - Wt - [mm]: 50; Rotoli per imballo: 1; Lunghezza nastro - Lt - [mm]: 20000; Spessore - S - [mm]: 3; Colore: Antracite; Riferimenti: EAN: 8001132057056 Codice fischer: 536840


