pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00536475 TOP 600 10/2-6 - 00536475

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00536475 TOP 600 10/2-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001132055939

Codice prodotto

FIS00536475

Cod. produttore

00536475

Produttore

FIS

Nastro sigillante TOP 600Il nastro sigillante autoespandente per giunti esterni con funzionalita BG1Materiali di supporto: Aderisce a tutti i materiali da costruzione standard, come: Calcestruzzo Fibrocemento Muratura Lastre di cartongesso Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon e silicone) Elementi anodizzati Metalli VetroVantaggi: Marcato CE per la sigillatura dei giunti esterni di serramenti e facciate. Testato secondo i requisiti della Normativa Tedesca DIN 18542. Risponde alle prescrizioni del Gruppo di Sollecitazione BG 1. Eccellenti proprieta isolanti acustiche e termiche. Il nastro TOP 600 e aperto alla diffusione del vapore. Permanentemente elastico ed altamente resistente ai movimenti continui. Si espande riempiendo la cavita del giunto (anche in spazi irregolari) e si comprime contro le pareti dello stesso assicurando la tenuta contro la pioggia battente. Resistente ai raggi UV (non richiede l'utilizzo di coprifilo). Il nastro TOP 600 e una barriera contro vento, polveri, acqua battente. Garanzia 10 anni di funzionamento sul prodotto (ottenibile su richiesta).Applicazioni: Isolamento di fughe (soggette a carichi statici e dinamici) tra: Telaio di serramenti e muratura Telaioe controtelaio di serramenti Finestra da tetto e copertura Davanzale di serramenti e muratura Pannelli di isolamento e strutture adiacenti Pannelli prefabbricati in calcestruzzoFunzionamento: Nastro autoespandente in schiuma di poliuretano impregnato con tecno-polimeri. Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso e polvere. Scegliere il nastro adatto in funzione delle dimensioni del giunto: lo spessore iniziale del nastro non espanso deve essere sempre inferiore alla larghezza del giunto, la sua larghezza inferiore alla profondita del giunto. Aggiungere 10 mm di nastro per ogni metro di giunto da sigillare/riempire. Togliere la pellicola protettiva e incollare il nastro su una delle due superfici. Utilizzare una spatola se necessario. Realizzare le giunzioni a L, T, e X senza piegare il nastro contro gli spigoli del serramento, ma accostando le sue estremita tagliate ad angolo retto. Nel giunto a L una delle sezioni del nastro deve essere prolungata oltre lo spigolo del serramento per una lunghezza almeno pari alla larghezza del nastro Wt.Specifiche tecniche: Larghezza fuga - Lf - [mm]: 2-6, Stoccaggio: 24, Larghezza rotolo: 10, Rotoli per imballo: 10, Lunghezza rotolo: 12000, Colore: Nero, Riferimenti:EAN: 8001132055939Codice fischer: 536475