pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00531066 FHS CLIX L M10X30 - 00531066

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00531066 FHS CLIX L M10X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132040744

Codice prodotto

FIS00531066

Cod. produttore

00531066

Produttore

FIS

Vite testa a rombo FHS Clix LVite testa a rombo FHS per il fissaggio rapido e semplice in profi li MSVantaggi: La geometria del dado testa a martello consente un'installazione rapida e semplice nel profilo. L'effetto molla degli elastici garantisce un posizionamento semplice e preciso nel profilo. L'installazione mediante rotazione a 90? consente la post-installazione in impianti gia montati.>ProprietaMateriale: Acciaio S235 JR (materiale n? 10037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Zincatura a freddo, min 8 ?mApplicazioni:FHS Clix L e idonea per la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio.FHS Clix L si puo inserire in qualsiasi punto della rotaia anche per applicazioni in retrofit.L?elastico consente di preposizionare prima del serraggio.Specifiche tecniche: Per profilo: 30/15+32/20, Filettatura - M - : M 10, Lunghezza della vite - ls - [mm]: 30, Riferimenti:EAN: 8001132040744Codice fischer: 531066