FISCHER ITALIA - FIS00530928 SXRL 14X260 T EX COD. 48716 - 00530928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962206494
Codice prodotto
FIS00530928
Cod. produttore
00530928
Produttore
FIS
SXRL-TTassello prolungato in nylon con marcatura CE con vite premontata T.S.P. impronta torxMateriali di supporto: Certificato per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo ? C12/15 Adatto anche per: Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gessoVantaggi: Certificato anche per calcestruzzo cellulare: dispone di una tripla profondita di posa (50, 70 e 90 mm) per poter scegliere in funzione dell'intensita del carico Doppio stadio di espansione:grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro. Doppi dispositivianti rotazione: le quattro alette in prossimita del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento Ampia gamma dimensionale: spessori fissabili da 10 a 290 mm.Applicazioni: Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo Console per TV Mobili pensili da cucina Guardaroba Cornici in legno Serramenti Porte e cancelliFunzionamento: Il design di SXRL e pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalita di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare. Il tassello SXRL e adatto per installazioni passanti. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione). Consigliamo: SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno, SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche.Specifiche tecniche: Profondita foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 275, Lunghezza utile per profondita di ancoraggio 70 mm - tfix - [mm]: 190, Lunghezza utile per profondita di ancoraggio 90 mm - tfix - [mm]: 170, Attacco utensile: T50, Diametro foro - d0 - [mm]: 14, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 260, Riferimenti:EAN: 4048962206494Codice fischer: 530928


