FISCHER ITALIA - FIS00530405 HSS-R 2 K (HSS-R) (2 PZ) - 00530405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4048962202830
Codice prodotto
FIS00530405
Cod. produttore
00530405
Produttore
FIS
Punta per metallo HSS-RPunta HSS-R professionale in acciaio per metalloVantaggi: Punta in acciao HSS. Geometria punta 118? e finitura conica con tolleranza H8. Buona resistenza contro le forze resistenti. Buona rimozione trucioli. Punta realizzata secondo la DIN 338.Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Grafite Bronzo OttoneSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 49, Contenuto:2 punte, Lunghezza utile: 24, Attacco per elettroutensili: ? 2, Diametro foro - d0 - [mm]: 2, Diametro foro - d0 - [mm]: 0, Riferimenti:EAN: 4048962202830Codice fischer: 530405


