FISCHER ITALIA - FIS00522734 SXRL 10X160 FUS R - 00522734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tassello universale
Lunghezza - 160 mm
Diametro di foratura - 10 mm
Adatto per vite esagonale per legno - sì
Con vite - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4048962181098
Codice prodotto
FIS00522734
Cod. produttore
00522734
Produttore
FIS
Tipologia:
Tassello universale
Lunghezza:
160 mm
Diametro di foratura:
10 mm
Adatto per vite esagonale per legno:
sì
Con vite:
sì
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con bordo:
sì
Adatto per arenaria:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto a fibra/truciolato:
no
Adatto per gasbeton:
sì
Adatto per pietra naturale:
sì
Adatto per cartongesso:
no
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per fissaggio con fascetta fermacavi:
no
Installazione push-through:
sì
Installazione pre-posizionata:
sì
Installazione distanziata:
no


