FISCHER ITALIA - FIS00520474 GS TAM 10/100 - 00520474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001132029435
Codice prodotto
FIS00520474
Cod. produttore
00520474
Produttore
FIS
Ancoraggio per ponteggi GS TA M L'ancoraggio meccanico per ponteggi con occhiolo Ø 23 mm Materiali di supporto: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'ancoraggio è costituito dall'occhiolo ¿23 mm e dal corpoespansore GS TA M 10. L'occhiolo può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando un nuovo punto di fissaggio. L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo e incrementa la sicurezza. Applicazioni: Ponteggi di facciata Supporti per piante rampicanti Funi di tensionamento Catene Lampadari Funi stendibiancheria Vasi per fiori appesi Funzionamento: Primo utilizzo: inserire l'ancoraggio completo nel foro ed avvitare fino alla completa espansione dell'ancoraggio. Utilizzo successivo: svitare l'occhiolo e applicare un nuovo corpo espandente TA M (disponibile separatamente), l'ancoraggio per ponteggi GS-TAM è nuovamente pronto all'uso. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono èrichiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Non idoneo per altalene, amache, ecc. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Spessore di serraggio - e - [mm]: 33; Profondità foro min per installazionepassante - h2 - [mm]: 90; Lunghezza gambo - L - [mm]: 67; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; ¿ occhiolo: 23; Diametro foro - d0 - [mm]: 15; Riferimenti: EAN: 8001132029435 Codice fischer: 520474


