pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00519021 FPX M6 - I - 00519021

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00519021 FPX M6 - I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4048962158359

Codice prodotto

FIS00519021

Cod. produttore

00519021

Produttore

FIS

Ancorante per calcestruzzo cellulare FPX-ITassello in acciaio per calcestruzzo cellulare ad espansione quadra con filettatura internaMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo cellulare autoclavato AAC con resistenza da 2.0 a 6.0 Adatto anche per: Pareti e soffitti in calcestruzzo cellulare autoclavato fessurato e non fessurato con resistenza alla compressione da 3.3 a 4.4 N/mm2Vantaggi: Il primo tassello al mondo per calcestruzzo cellulare con espansione quadra ad X con elevate prestazioni: minor numero di fissaggi rispetto agli altri prodotti. Brevettato: il primo ad essere certificato CE e certificato per resistere al fuoco nel calcestruzzo cellulare. Sezione espandente quadra anti-rotazione, che si apre all'interno del materiale in modo automatico: velocissimo, per risparmiare tempo ed energia. Lo sgancio automatico del perno esagonale per la posa indica la perfetta installazione. Fissaggio a filo parete con filetto metrico interno da M6 a M12.Applicazioni: Controsoffitti Impianti di ventilazione Impianti antincendio Canaline e condotte d'aria Profili e binari metallici Mensole per impianti Sostegni per televisori Pensili di cucine Elementi di arredo appesi Binari per aggancio di mobili a pareteFunzionamento: FPX-I e adatto per fissaggi non-passanti: crea una sede filettata femmina nel supporto. Non e necessario pulire il foro. Pochi colpi di martello per inserire il tassello a filo della superficie. In ogni confezione c'e il perno esagonale per la posa rapida con avvitatore. Durante l'avvitamento il tassello espande le alette della sezione quadra fino a quando il perno esagonale si sgancia automaticamente. Al momento dello sgancio del perno dal tassello l'espansione e completata.Specifiche tecniche: Profondit` di avvitamento max: 15, Profondita di ancoraggio efficace - hef - [mm]: 70, Profondita foro min - h1 - [mm]: 95, Profondita di avvitamento min: 10, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75, Diametro foro - d0 - [mm]: 10, Riferimenti:EAN: 4048962158359Codice fischer: 519021