FISCHER ITALIA - FIS00512221 SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA - 00512221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8001132022092
Codice prodotto
FIS00512221
Cod. produttore
00512221
Produttore
FIS
Schiuma serramento elastica PUP E Schiuma poliuretanica per serramento ad elevata elasticità Materiali di supporto: Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come: Calcestruzzo Elementi anodizzati Muratura Metalli Legno Lastre di cartongesso Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone) Pietra Vantaggi: Elevata elasticità anche dopo l'indurimento. Adatta anche per movimenti ciclici dei telai causati dalle deformazioni termiche e vibrazioni. L'espansione controllata non deforma il telaio di porte e finestre durante il l'installazione. Buone proprietà di isolamento acustico (fino a 58 dB) e termico (fino a 0,036 W/m K). La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102. Buona resistenza agli agenti chimici La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC. Applicazioni: Sigillatura, isolamento e riempimento di cavità tra controtelaio e telaio Sigillatura, isolamento e riempimento di cavità tra foro parete e controtelaio Sigillatura, isolamento e riempimento di cavità intorno ai cassonetti di oscuranti avvolgibili Sigillatura e riempimento di cavità nell'installazione di davanzaliGiunti soggetti a dilatazioni e movimenti. Funzionamento: Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso o polvere. Agitare vigorosamente la bombola per almeno 20 volte prima dell'uso e avvitare la valvola sul dispenser fischer PUPN 1 o PUPM3. Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione. Applicare la schiuma dal basso verso l'alto. Riempire le cavità per circa il 70%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente. Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato (almeno ogni 30 mm). Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essererimosso solo meccanicamente. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12 verticale; Utilizzo: con pistola; Contenuto bombola: 750; Resa schiuma libera: 45; Colore: giallo; Riferimenti: EAN: 8001132022092 Codice fischer: 512221


