pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00508702 TA M10 INOX - 00508702

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00508702 TA M10 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001132087022

Codice prodotto

FIS00508702

Cod. produttore

00508702

Produttore

FIS

Ancorante con corpo espandente TA M inox A4L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione in acciaio inox.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando cosi un corretto funzionamento.Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziateFunzionamento: Il TA M e idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono e richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 10, Profondita min foro - td - [mm]: 85, Diametro foro - d0 - [mm]: 15, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60, Riferimenti:EAN: 8001132087022Codice fischer: 508702