FISCHER ITALIA - FIS00507592 FBN II 12/50 HDG - 00507592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello ad ancora - Filettatura esterna
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 146 mm
Dimensione della filettatura metrica - 12
Protezione superficiale del tassello - Zincato a caldo
Confezione
20 PZ
EAN
4048962087734
Codice prodotto
FIS00507592
Cod. produttore
00507592
Produttore
FIS
Modello ad ancora:
Filettatura esterna
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
146 mm
Dimensione della filettatura metrica:
12
Protezione superficiale del tassello:
Zincato a caldo
Ancoraggio:
Ancoraggio a espansione
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale del tassello:
Acciaio
Con collare:
no
Profondità di foratura min.:
135 mm
Diametro di foratura:
12 mm
Installazione distanziata:
no
Lunghezza della filettatura:
99 mm
Spessore di serraggio max.:
50 mm
Fissaggio con utensile di espansione:
no
Installazione push-through:
sì
Installazione pre-posizionata:
sì
Apertura chiave:
19 mm
Numero di dadi:
1
Numero di rondelle:
1