FISCHER ITALIA - FIS00507556 FBN II 8/30 (8X90) R - 00507556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione della filettatura metrica - 8
Qualità del materiale del tassello - Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione superficiale del tassello - Non trattato
Materiale del tassello - Acciaio inossidabile
Diametro di foratura - 8 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4048962087390
Codice prodotto
FIS00507556
Cod. produttore
00507556
Produttore
FIS
Dimensione della filettatura metrica:
8
Qualità del materiale del tassello:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione superficiale del tassello:
Non trattato
Materiale del tassello:
Acciaio inossidabile
Diametro di foratura:
8 mm
Spessore di serraggio max.:
30 mm


