FISCHER ITALIA - FIS00507554 FBN II 16/100 HDG - 00507554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4048962087376
Codice prodotto
FIS00507554
Cod. produttore
00507554
Produttore
FIS
Ancorante con fascetta espandente FBN II FVZIl fissaggio conveniente per un utilizzo flessibile in calcestruzzo non fessurato. Versione in accaio zincato a caldo. Certificato per applicazioni all'esterno in ambienti con categoria corrosiva compresa fra C1 e CXMateriali di supporto: >Materiali di supportoApprovato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Possiede due profondita di posa certificate ealte capacita di carico permettendo di sviluppare applicazioni con un minor numero di punti di fissaggio e piastre piu piccole. La versione standard rispetto ad altre soluzioni, consente alte prestazioni a propondita di posa inferiori. Inoltre la versione k a profondita del foro ridotta, e molto versatile anche su supporti di spessore ridotto. La lunga filettatura permette di fissare oggetti di vario spessore e permette l'eventuale installazione distanziata, aumentando cosi la regolazioni fuori piombo. Pochi colpi di martello e una bassa coppia di serraggio consentono un'installazione notevolmente piu semplice. L'estremita dell'ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un'installazione e uno smontaggio dell'oggetto da fissare piu rapidi.Applicazioni: >Applicazioni Strutture in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli FacciateFunzionamento: FBN II e idoneo per installazione passante e non passante, e idoneo anche per installazione distanziata sotto certe condizioni. Prima dell'installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l'estremita del ancorante deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado). Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremita conica dell'ancorante e richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. La marcatura della testa offre un semplice controllo dell'ancoraggio. Per installazioni in serie si raccomanda l'utilizzo del percussore FABS.Specifiche tecniche: Filettatura - ? x Lunghezza - [mm]: M 16 x 164, Lunghezza utile hef,stand/hef,red max - tfix - [mm]: 100/115, Profondita foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 204, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24, Diametro foro - d0 - [mm]: 16, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 220, Riferimenti:EAN: 4048962087376Codice fischer: 507554


