pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00504572 TA M8 S/10 K TASSELLO/VITE - 00504572

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504572 TA M8 S/10 K TASSELLO/VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132045725

Codice prodotto

FIS00504572

Cod. produttore

00504572

Produttore

FIS

fischer TA M S KAncorante con corpo espandente con vite testa esagonale TAMSK in blisterMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando cosi un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) e disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata). I set di fissaggio con viti testa esagonale (S e S-A2), con barra filettata (B), con occhiolo (O) e con gancio (G) forniscono la corretta soluzione per tutte le applicazioni.Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziateFunzionamento: Il TA M e idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono e richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare oppure la barra filettata e gli altri accessori (gancio e occhiolo) devono essere contrastati con rondella e dado. Per determinarela lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147, Blister con: 4 x TA M 8 S/10, Riferimenti:EAN: 8001132045725Codice fischer: 504572