FISCHER ITALIA - FIS00504535 S 8X40 R W K TASSELLO/CANCANO - 00504535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tassello a espansione
Lunghezza - 40 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Profondità di foratura - 55 mm
Adatto per diametro vite - 4.5...6 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8001132045350
Codice prodotto
FIS00504535
Cod. produttore
00504535
Produttore
FIS
Tipologia:
Tassello a espansione
Lunghezza:
40 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Profondità di foratura:
55 mm
Adatto per diametro vite:
4.5...6 mm
Con vite:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
fischer S R W K Fissaggio in nylon con cancano S R W K in blister Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 4 x fissaggio S 8 R 60, 4 x cancano; Riferimenti: EAN: 8001132045350 Codice fischer: 504535