pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00504483 FU 8X50 V K TASSELLO/VITE - 00504483

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504483 FU 8X50 V K TASSELLO/VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132044834

Codice prodotto

FIS00504483

Cod. produttore

00504483

Produttore

FIS

fischer FU V K Fissaggio universale con vite FU V K in blister Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pietra naturale con struttura densa Solaio cavo in calcestruzzo e laterizio Lastra in cartongesso e pannello in fibra di gesso Pannello truciolare Vantaggi: Il fissaggio universale FU è idoneo per tutti i materiali da costruzione pieni, semipieni e cavi. Il fissaggio può essere installato con viti da legno e viti truciolari. Le alette anti-rotazione impediscono la rotazione del fissaggio nel foro. Il collarino evita che la il fissaggio scivoli all'interno del foro. I kit di fissaggio con viti, gancio e gancio tondo forniscono la soluzione adeguata per tutte le applicazioni. Applicazioni: Quadri Rilevatori di movimento Lampadari Battiscopa Interruttori Mensole a muro leggere Porta salviette Armadietti da bagno Cassette portalettere Funzionamento: Il fissaggio universale FU è adatto per installazioni passanti e non passanti. L'avvitamento della vite provoca l'espansione del fissaggio FU contro le pareti del foro nei materiali da costruzione pieni, l'espansione del fissaggio FU per sottosquadro dentro le cavità dei materiali da costruzione cavi. La lunghezza richiesta della vita è data dalla lunghezza del tassello + spessore dell'oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Nel caso di fissaggio su pannelli la parte non filettata delle viti non deve essere più lunga dello spessore dell'oggetto da fissare. Per un'efficace espansione utilizzare solamente le viti con il diametro indicato nelle seguenti tabelle. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 8 x fissaggio FU 8 x 50, 8 x vite Ø 4,5 x 60 testa svasata piana; Riferimenti: EAN: 8001132044834 Codice fischer: 504483