pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00504446 SB 9/6 K TASSELLO/GANCIO LU. - 00504446

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504446 SB 9/6 K TASSELLO/GANCIO LU.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Diametro di foratura - 9 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8001132044469

Codice prodotto

FIS00504446

Cod. produttore

00504446

Produttore

FIS

Tipologia:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Diametro di foratura:

9 mm

Lunghezza:

40 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Adatto per diametro vite:

4...4 mm

Con vite:

sì

Profondità di foratura:

50 mm

fischer SB 9/.. K Fissaggio a espansione con accessori SB 9/.. K in blister (in foto SB 9/4 con testa svasata con impronta combinata) Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresentala soluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeri Funzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 6 fissaggio SB 9/6 con gancio lungo; Riferimenti: EAN: 8001132044469 Codice fischer: 504446

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA