pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00504367 TKR 124 - 00504367

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504367 TKR 124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4048962062649

Codice prodotto

FIS00504367

Cod. produttore

00504367

Produttore

FIS

Morsetto per travi TKRMorsetto a cavallotto per travi in acciaioVantaggi: La geometria del morsetto a cavallotto consente il fissaggio senza fori o saldature. Le diverse lunghezze del morsetto a cavallotto permettono il fissaggio in molte travi standard. La forma del morsetto a cavallotto consente il semplice aggiustamento della connessione del profilato.>ProprietaMateriale piastra / Collare U-bolt: Acciaio S235 JR (materiale n? 10037) secondo DIN EN 10025Materiale dado esagonale: Classe di resistenza acciaio 8Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 ?mApplicazioni: Il fissaggio su travature in acciaio richiede due morsetti per connessione.Specifiche tecniche: Per profilo: 41/21+41/41+41+21D, Filettatura - A - : M10, Altezza H - H - [mm]: 179, Carico statico racc. max (trazione centrata): 10.00, Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 20, Larghezza - B - [mm]: 79, Riferimenti:EAN: 4048962062649Codice fischer: 504367