FISCHER ITALIA - FIS00501610 CSB 8X70 N REGGIMENSOLA - 00501610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132016107
Codice prodotto
FIS00501610
Cod. produttore
00501610
Produttore
FIS
Mensole a scomparsa con fissaggio CSB / CPF Per applicazioni di mensole a scomparsa Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone forato in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Pietra naturale con struttura densa Vantaggi: Sistema di ancoraggio a scomparsa, per una perfetta resa estetica. Applicazioni: Mensole in laminato Ripiani in legno Funzionamento: Scegliere il fissaggio idoneo in funzione della profondità del ripiano e del foro già presente sulla schiena della stessa. Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione. Inserire il tassello nel supporto e avvitare l’asta esagonale fino a completa espansione delle alette. Specifiche tecniche: Contenuto: 1; Foro ripiano: 8; Sporgenza - l1 - [mm]: 70; Foro parete: 9; Profondità ripiano: 90 - 130; Riferimenti: EAN: 8001132016107 Codicefischer: 501610


