pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00501097 TF 9/30 MENSOLE PER RADIATORI - 00501097

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00501097 TF 9/30 MENSOLE PER RADIATORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8001132010976

Codice prodotto

FIS00501097

Cod. produttore

00501097

Produttore

FIS

Mensola per radiatori a piastra TF Mensola per radiatore lamellare Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Vantaggi: Le mensole TF 9 e RPsono dotate di fissaggio a percussione C che consente una rapida installazione su supporti pieni e semipieni. Le mensole TF 2 sono dotate di tassello in nylon S. Ganci con cave diverse per le diverse tipologie di radiatori. Tutte le mensole minimizzano l'impatto estetico, mantenendo così inalterato l'aspetto estetico del radiatore. Applicazioni: Fissaggio di radiatori lamellari a piastra e radianti Funzionamento: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei fissaggi. Forare la parete (perforazione a rotazione in muratura di mattoni semipieni e forati) e installare il fissaggio adeguato fornito nella confezione, seguendo le istruzioni di installazione. Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli C 12 x 75 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo; Distanza min radiatore/parete: 27; Profondità foro min - h1 - [mm]: 85; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti: EAN: 8001132010976 Codice fischer: 501097