FISCHER ITALIA - FIS00500370 SB 12/10 CON GANCIO REGOLABILE - 00500370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tassello universale
Lunghezza - 45 mm
Diametro di foratura - 12 mm
Profondità di foratura - 55 mm
Adatto per diametro vite - 5...5 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8001132003701
Codice prodotto
FIS00500370
Cod. produttore
00500370
Produttore
FIS
Tipologia:
Tassello universale
Lunghezza:
45 mm
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità di foratura:
55 mm
Adatto per diametro vite:
5...5 mm
Con vite:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Fissaggio a espansione SB 12/10 Con gancio piatto regolabile con vite Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forzedi espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta la soluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeri Funzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 5; Profondità foro min - h1 - [mm]: 55; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Riferimenti: EAN: 8001132003701 Codice fischer: 500370


