FISCHER ITALIA - FIS00500137 S 12 TASSELLO IN NYLON - 00500137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tassello a espansione
Lunghezza - 60 mm
Diametro di foratura - 12 mm
Profondità di foratura - 80 mm
Adatto per diametro vite - 8...10 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8001132001370
Codice prodotto
FIS00500137
Cod. produttore
00500137
Produttore
FIS
Tipologia:
Tassello a espansione
Lunghezza:
60 mm
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità di foratura:
80 mm
Adatto per diametro vite:
8...10 mm
Con vite:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Con bordo:
no
Fissaggio in nylon S Tassello in nylon Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con strutturadensa Vantaggi: L'assenza di collarino permette di installare il fissaggio in profondità , sotto l'intonaco, nel supporto portante, per raggiungere la massima capacità portante. Il fissaggio si espande in due direzioni e rende possibile dirigere le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette ridotte distanze dal bordo . La geometria allungata del fissaggio consente un facile inserimento nel foro per un'installazione rapida e semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di girare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza nell'installazione Applicazioni: Quadri Luci Battiscopa Ripiani Armadietti da bagno Cassette portalettere Rilevatori di movimento Targhe segnaletiche Binari per tende Installazioni elettriche Funzionamento: Il fissaggio S è idoneo per installazione passante e non passante. Quando si avvita la vite, il fissaggio S si espande in due direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Idoneo per viti da legno e viti truciolari. La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Per installazioni vicino al bordo, ruotare il fissaggio in modo che la forza di espansione agisca parallelamente al bordo. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 80; Viti da legno e truciolari - ds - [mm]: 8 - 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60; Riferimenti: EAN: 8001132001370 Codice fischer: 500137


