FISCHER ITALIA - FIS00090924 GB 8 K TASSELLO - 00090924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4006209909249
Codice prodotto
FIS00090924
Cod. produttore
00090924
Produttore
FIS
fischer GB KFissaggio in nylon per calcestruzzo cellulare GB K in blisterMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo alleggerito con resistenza a compressione da 2 a 4 N/mm2 Pareti in calcestruzzo alleggerito o pannelli per solai con resistenza a compressione da 3,3 a 4,4 N/mm2Vantaggi: L'omologazione tedesca (Zulassung) garantisce una sicurezza certificata per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza. Le nervature esterne a spirale ricavano la loro sede per sottosquadro nel materiale di supporto soffice. Questo assicura la migliore distribuzione di pressione e capacita portante. Puo essere installato con un martello - non e necessario utilizzare alcun accessorio speciale, risparmiando quindi tempo e denaro nell'installazione. Il GB puo anche essere utilizzato con sicurezza in ambienti esterni (per esempio in installazione di facciate) utilizzando l'appropriata vite di sicurezza in acciaio inossidabile A4. Applicazioni: Controsoffitti sospesi (solo GB 14) Supporti per cavi elettrici Tubazioni Corrimano Costruzione di facciate e soffitti in legno e metallo Staffe per tettoie Cassette portalettere GraticciatiFunzionamento: GB e idoneo per installazione non passante. Le nervature esterne a spirale assicurano una connessione per sottosquadro tra materiale di supporto e ancorante. La lunghezza richiesta della vite e data da: lunghezza ancorante + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Il GB deve essere utilizzato con le viti di sicurezza fischer per soddisfare l'omologazione e raggiungere la capacita portante. Il GB 14 e certificato per l'utilizzo in calcestruzzo aerato fessurato. Forare a rotazione per realizzare il foro. Puo essere utilizzato in calcestruzzo aerato non intonacato.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147, Blister con: 4 fissaggio GB 8, Riferimenti:EAN: 4006209909249Codice fischer: 90924


