pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090265 TA M8 BP CON VITE DI SICUREZZA - 00090265

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090265 TA M8 BP CON VITE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ancoraggio - Ancoraggio a espansione

  • Modello ad ancora - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Lunghezza - 84 mm

  • Diametro di foratura - 12 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209902653

Codice prodotto

FIS00090265

Cod. produttore

00090265

Produttore

FIS

Ancoraggio:

Ancoraggio a espansione

Modello ad ancora:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura metrica:

8

Lunghezza:

84 mm

Diametro di foratura:

12 mm

Profondità di ancoraggio effettivo:

45 mm

Spessore di serraggio max.:

25 mm

Apertura chiave:

13 mm

Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00090265 - TA M8 BP CON VITE DI SICUREZZA