FISCHER ITALIA - FIS00080918 GS 8X80 OCCHIOLO - 00080918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro del gambo - 8 mm
Lunghezza del gambo - 80 mm
Diametro interno dell'occhiello - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4006209809181
Codice prodotto
FIS00080918
Cod. produttore
00080918
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro del gambo:
8 mm
Lunghezza del gambo:
80 mm
Diametro interno dell'occhiello:
22 mm
Occhiolo GS L'occhiolo universale da utilizzare con i fissaggi in nylon fischer o direttamente su legno Materiali di supporto: S 10, SX10 + GS 8 e S 12 R + GS 10 adatti per: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta S 14 HR + GS 10 adatto per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi pieni in calcestruzzo alleggeritoGB 14 + GS 10 adatto per: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)Solo GS 10 adatto per: Legno Vantaggi: L'ideale interazione tra occhiolo per ponteggi e fissaggio permette un'elevata capacità portante e offre una maggiore sicurezza. L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo. Applicazioni: Funi Catene Supporti per piante rampicanti Lampadari Funi stendibiancheria Vasi per fiori appesi Funzionamento: Eseguire un pre-foro quando si utilizza nel legno. Il diametro della punta deve essere uguale al diametro del nocciolo della vite (6 mm per GS 8 e 8 mm per GS 10). La massima capacità portante è raggiunta con l'utilizzo del fissaggio raccomandato da fischer (vedere tabella dati tecnici). Il fissaggio in nylon deve essere utilizzato una volta sola. Non idoneo per altalene, amache, ecc. Specifiche tecniche: Adatto per: SX 10; Diametro gambo - ds - [mm]: 8; Lunghezza gambo - L - [mm]: 80; ¿ occhiolo: 22; Profondità di avvitamento - s - [mm]: 58; Riferimenti: EAN: 4006209809181 Codice fischer: 80918


