pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00078415 FTP M6 TASSELLO ACCIAIO - 00078415

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00078415 FTP M6 TASSELLO ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tassello a spirale

  • Lunghezza - 50 mm

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Profondità di foratura - 60 mm

  • Adatto per diametro vite - 6...6 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4006209784150

Codice prodotto

FIS00078415

Cod. produttore

00078415

Produttore

FIS

Tipologia:

Tassello a spirale

Lunghezza:

50 mm

Diametro di foratura:

8 mm

Profondità di foratura:

60 mm

Adatto per diametro vite:

6...6 mm

Adatto per vite esagonale per legno:

no

Con vite:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Con bordo:

Adatto per gasbeton:

Adatto per fissaggio con fascetta fermacavi:

no

Fissaggio metallico per calcestruzzo cellulare FTP M Tassello in acccaio per calcestruzzo cellulare Materiali di supporto: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannello pieno in gesso per partizioni interne Vantaggi: L'impronta esagonale permette di installare FTP M senza la necessità di alcuno strumento speciale. Questo permette un'installazione veloce. FTP M raggiunge capacità portanti molto elevate in calcestruzzo cellulare per una maggiore sicurezza. La filettatura esterna a spirale ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare, riducendo così lo sforzo di installazione. La speciale geometria permette un'ancoraggio quasi senza forze di espansione. Questoconsente distanze dal bordo e interassi ridotti ed evita fessurazioni sulle pareti intonacate. Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro Armadietti da bagno Binari per tende Collari per tubi e cavi Installazioni distanziate Radiatori Console per TV Funzionamento: FTP M è idoneo per installazione pre-non passante. L'ancorante ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare durante il processo di installazione. Idoneo per viti metriche da 6 a 10 mm. Per l'installazione con chiave a brugola: la dimensione della chiave corrisponde al diametro della vite, per esempio FTP M 6 è installato con chiave a brugola da 6. Perinstallazione con avvitatore: utilizzare una bassa coppia di avvitamento e il corretto inserto esagonale. Specifiche tecniche: Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 20; Vite metrica - M - : M 6; Profondità foro min - h1 - [mm]: 60; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 15; Diametro foro - d0 - [mm]: 8 - (10); Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 4006209784150 Codice fischer: 78415