pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00078412 FTP K6 - 00078412

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00078412 FTP K6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tassello a spirale

  • Materiale - Plastica

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Lunghezza - 50 mm

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4006209784129

Codice prodotto

FIS00078412

Cod. produttore

00078412

Produttore

FIS

Tipologia:

Tassello a spirale

Materiale:

Plastica

Diametro di foratura:

8 mm

Lunghezza:

50 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Adatto per diametro vite:

4...4 mm

Con vite:

no

Profondità di foratura:

60 mm

Adatto per vite esagonale per legno:

sì

Adatto per cartongesso:

no

Adatto per calcestruzzo:

no

Adatto per calcestruzzo cellulare:

sì

Adatto per arenaria:

no

Adatto per fissaggio con fascetta fermacavi:

no

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

no

Adatto per mattoni pieni:

no

Adatto a fibra/truciolato:

no

Adatto per pietra naturale:

no

Installazione push-through:

no

Installazione pre-posizionata:

sì

Installazione distanziata:

no

Fissaggio per calcestruzzo cellulare FTP K Tassello in nylon per calcestruzzo cellulare Materiali di supporto: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannello pieno in gesso per partizioni interne Vantaggi: FTP K è idoneo sia per viti da legno che viti metriche e permettendo quindi flessibilità nella scelta della vite. La filettatura esterna a spirale ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare. Questo assicura una tenuta sicura. L'installazione con l'accessorio di montaggio FTP EK richiede uno sforzo minimo. La speciale geometria permette un'ancoraggio quasi senza forze di espansione. Questo consente distanze dal bordo e interassi ridotti ed evita fessurazioni sulle pareti intonacate. Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro Armadietti da bagno Cassette portalettere Targhe segnaletiche Rilevatori di movimento Collari per tubi e cavi Installazioni distanziate Funzionamento: FTP K è idoneo per installazione non passante. Installare FTP K con l'accessorio di montaggio FTP EK. L'ancorante ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare durante ilprocesso di installazione. Idoneo per viti da legno e metriche con diametro da 4 a 10 mm. Utilizzare una ridotta coppia di installazione quando si installa. Specifiche tecniche: Diametro viti da legno - ds - [mm]: 5 - 6; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 60; Vite metrica - M - : M 5 - 6; Profondità foro min - h1 - [mm]: 60; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 40; Diametro foro - d0 - [mm]: 8 - (10); Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 4006209784129 Codice fischer: 78412