FISCHER ITALIA - FIS00077605 TKL L D.9 MORSETTO - 00077605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4006209776056
Codice prodotto
FIS00077605
Cod. produttore
00077605
Produttore
FIS
Morsetto TKL Morsetto per travi IPE Vantaggi: La geometria del TKL con vite di arresto consente il collegamento a travi metalliche senza fori o saldature. La geometria della vite di arresto evita lo scivolamento dalla trave metallica. Le omologazioni VdS/FM/UL garantiscono una sicurezza testata da un ente indipendente. La solida geometria del TKL garantisce un'elevata capacità portante. Il TKL con vite di arresto garantisce un'installazione semplice e veloce. Il TKL con foro passante consente regolazioni verticali successivamente all'installazione.Proprietà Applicazioni: Morsetto per il fissaggio semplice direttamente sulle travature in acciaio. Il piatto di sicurezza STRAP M12 è richiesto per installazioni VdS oltre i ¿65 mm. Il piatto di sicurezza STRAP M12 è inoltre idoneo per vincolare il morsetto TKL in caso di carichi dinamici quali possono essere quelli innescati dal sisma. Materiale TKL:Ghisa malleabile EN-GJMB-350-10 secondo DIN 1562 Materiale bullone:Acciaio classe 8.8 secondo ISO 4017 Materiale dado: Acciaio secondo ISO 4035, Classe di resistenza 4 Materiale SS-TKL: Acciaio DX51D (materiale n° 1.0226) secondo EN 10214 Zincatura:Zincatura a freddo, min 5 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : ¿ 9; Range di serraggio - D - [mm]: 0 - 18; Omologato VdS: relevant; Vite di bloccaggio: M8; Riferimenti: EAN: 4006209776056 Codice fischer: 77605


