FISCHER ITALIA - FIS00071750 STAFFA VB HDG ZINCATA A CALDO - 00071750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8001132717509
Codice prodotto
FIS00071750
Cod. produttore
00071750
Produttore
FIS
Staffa ad angolo variabile VB hdg Staffa regolabile VB in acciaio zincato a caldo Vantaggi: La geometria della staffa regolabile VB consente il fissaggio dei profilati per il montaggio con angolazioni comprese tra 45° e 90°. I fori nella piastra di base consentono il fissaggio diretto a parete, a soffitto, o su un profilatoProprietà Materiale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Zincatura:Zincatura a caldo, min 40 µm secondo DIN EN ISO 1461 Applicazioni: Elemento per il montaggio di profili FUS con angolo variabile da 45° a 90°. Realizzazione di controventi per strutture resistenti al sisma. Costruzione di telai di sostegno per pannelli solari e fotovoltaici in combinazione con profi li FUS Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi. Specifiche tecniche: Per profilo: 41/21+41/41; Foro asolato - L x s - [mm]: 13x20; Spessore: 2; Diametro anello di tenuta: 5; Riferimenti: EAN: 8001132717509 Codice fischer: 71750


