FISCHER ITALIA - FIS00071664 MANICOTTO COLL. VM M10 IN KIT - 00071664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132716649
Codice prodotto
FIS00071664
Cod. produttore
00071664
Produttore
FIS
Manicotto VM Manicotto esagonale VM Vantaggi: Proprietà Materiale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti: EAN: 8001132716649 Codice fischer: 71664


