FISCHER ITALIA - FIS00060718 FZA 14X40 M10/25 - 00060718

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione della filettatura metrica - 10
Protezione superficiale del tassello - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello - Acciaio
Diametro di foratura - 14 mm
Spessore di serraggio max. - 25 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4006209607183
Codice prodotto
FIS00060718
Cod. produttore
00060718
Produttore
FIS
Dimensione della filettatura metrica:
10
Protezione superficiale del tassello:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello:
Acciaio
Diametro di foratura:
14 mm
Spessore di serraggio max.:
25 mm


