FISCHER ITALIA - FIS00052160 S14 ROE 70 TASSELLO IN NYLON - 00052160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tassello universale
Lunghezza - 70 mm
Diametro di foratura - 14 mm
Profondità di foratura - 80 mm
Adatto per diametro vite - 10...12 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4006209521601
Codice prodotto
FIS00052160
Cod. produttore
00052160
Produttore
FIS
Tipologia:
Tassello universale
Lunghezza:
70 mm
Diametro di foratura:
14 mm
Profondità di foratura:
80 mm
Adatto per diametro vite:
10...12 mm
Adatto per vite esagonale per legno:
sì
Con vite:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Grigio
Con bordo:
sì
Adatto per arenaria:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto a fibra/truciolato:
no
Adatto per gasbeton:
sì
Adatto per pietra naturale:
sì
Adatto per cartongesso:
no
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per fissaggio con fascetta fermacavi:
no
Installazione push-through:
sì
Installazione pre-posizionata:
no


