FISCHER ITALIA - FIS00050508 M 8 TASSELLO NYLON C/DADO OT. - 00050508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tassello a espansione
Lunghezza - 50 mm
Diametro di foratura - 16 mm
Profondità di foratura - 65 mm
Adatto per diametro vite - 8...8 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
4006209505083
Codice prodotto
FIS00050508
Cod. produttore
00050508
Produttore
FIS
Tipologia:
Tassello a espansione
Lunghezza:
50 mm
Diametro di foratura:
16 mm
Profondità di foratura:
65 mm
Adatto per diametro vite:
8...8 mm
Adatto per vite esagonale per legno:
no
Con vite:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Con bordo:
no
Adatto per gasbeton:
sì
Adatto per fissaggio con fascetta fermacavi:
no


