pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00046841 FH II 18/100 B - 00046841

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00046841 FH II 18/100 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209468418

Codice prodotto

FIS00046841

Cod. produttore

00046841

Produttore

FIS

Ancorante ad alte prestazioni FH II-BL'ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche in zona C1/C2. Versione con barra filettata e dado.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Ancorante strutturale con barra filettata e dado. L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio puo pertanto essere ridotto. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1/C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F). La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo. Il documento di valutazione riguarda anche l'uso di punte cave.Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate InferriateFunzionamento: FH II e idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono e richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo chel'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 12, Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 100, Profondita foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 205, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19, Diametro foro - d0 - [mm]: 18, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 215, Riferimenti:EAN: 4006209468418Codice fischer: 46841