FISCHER ITALIA - FIS00014319 VM M6 MANICOTTO DI COLLEGAM. F - 00014319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - 6 (acciaio)
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura continua - sì
Dimensioni raccordo filettato 1 - M6
Confezione
100 PZ
EAN
4006209143193
Codice prodotto
FIS00014319
Cod. produttore
00014319
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
6 (acciaio)
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura continua:
sì
Dimensioni raccordo filettato 1:
M6
Dimensione raccordo filettato (pollice) 1:
Altro
Raccordo filettato 1:
Altro
Dimensioni raccordo filettato 2:
M6
Dimensione raccordo filettato (pollice) 2:
Altro
Raccordo filettato 2:
Filettatura esterna
Forma:
Esagonale
Altezza:
1 mm
Apertura chiave:
10 mm


