FISCHER ITALIA - FIS00008087 GP 50 FIP 12 - 00008087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8001132080870
Codice prodotto
FIS00008087
Cod. produttore
00008087
Produttore
FIS
Ancoraggio per ponteggi GP ? 50Il golfare in acciaio forgiato ? 50 mm, in abbinamento con l'ancorante meccanico o chimicoMateriali di supporto: GP-TAM adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compatta GP-FIP adatto per: Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Blocco cavo in calcestruzzo alleggeritoVantaggi: L'elevata capacita portante del golfare ?50 mm in acciaio forgiato a caldo incrementa la sicurezza del fissaggio del ponteggio. Lo stelo esagonale del golfare e facilmente serrabile con chiave SW 22. L'ancoraggio GP-TAM e costituito dal golfare ?50 mm, corpo espansore TA M, barra filettata, rondella e distanziale. Il golfare puo essere ripetutamente installato e smontato utilizzando un nuovo punto di fissaggio. L'ancoraggio GP-FIP e costituito dal golfare ?50 mm, barra filettata, rondella, bussola internamente filettata FIS?E?15?x?85?M?12 e tassello a rete FIS?H?20?x?85?K. Il golfare puo essere ripetutamente installato e smontatoutilizzando lo stesso punto di fissaggio.Applicazioni: Ponteggi di facciata Funi CateneFunzionamento: Primo utilizzo: inserire l'ancoraggio per ponteggi GP-TAM nel foro e avvitare lo stelo esagonale del golfare fino alla completa espansione dell'ancoraggio. Per GP-FIP inserire il tassello a rete nel foro e iniettare la resina a partire dal fondo. L'inserimento a rotazione dell'ancoraggio provoca la fuoriuscita della resina attraverso la struttura a graticcio del tassello a rete. Utilizzo successivo: per GP-TAM svitare il golfare e applicare un nuovo corpo espandente TA M (disponibile separatamente), l'ancoraggio per ponteggi GP-TAM e nuovamente pronto all'uso. Per GP-FIP svitare il golfare con barra filettata e riutilizzarli con una nuova bussola filettata interamente e un nuovo tassello a rete. Non idoneo per altalene, amache, ecc.Specifiche tecniche: Profondita foro min - h1 - [mm]: 95, Profondita di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 85, Lunghezza utile - tfix - [mm]: 100, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 22, Larghezza occhiolo: 74, Spessore occhiolo: 12, ? occhiolo: 50, Lunghezza occhiolo: 140, Diametro foro - d0 - [mm]: 20, Riferimenti:EAN: 8001132080870Codice fischer: 8087


