pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00004840 TCS WC TELAIO PER CARTONGESSO - 00004840

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00004840 TCS WC TELAIO PER CARTONGESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132048405

Codice prodotto

FIS00004840

Cod. produttore

00004840

Produttore

FIS

Telaio per cartongesso TCS Sistema preassemblato universale per WC Materiali di supporto: Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Cartongesso e lastre in gesso-fibra Vantaggi: Sistema premontato pronto per l'installazione. La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazione dei montanti del cartongesso. La speciale sagomatura del TCS WC consente di alloggiare uno scarico di ¿90 in pareti sottili (10 cm). TCS WC predisposto per cassette Geberit Unica+, Geberit Sigma8, Valsir Tropea e Rios, ITS Todini. Kit completo di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX. Possibilità di regolazione rapida a 180 mm o 230mm. Barre M12 lunghe 180 mm. Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528. Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm. Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra. Applicazioni: Sanitari sospesi su cartongesso e muratura Funzionamento: Collegare il telaio ai montanti a C chiusi a scatolare regolando le altezze. Interasse viti circa 25 cm. Inserire le barre filettate M12 con la protezione cantiere. Fissare la cassetta con viti già predisposte. Alloggiare la cacciata e lo scarico negli appositi collari del telaio. Chiudere la parete con il cartongesso, installare il sanitario. E' possibile fissare il telaio apavimento con i tasselli SX e procedere poi alla costruzione dei montanti. Specifiche tecniche: Altezza - L1 - [mm]: 1180; Larghezza - L2 - [mm]: 582; Interasse - L3 - [mm]: 180/230; Riferimenti: EAN: 8001132048405 Codice fischer: 4840