CEMBRE SPA - CEMTCS160X100BK BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=16,0MM N - TCS160X100BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete media
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621609
Codice prodotto
CEMTCS160X100BK
Cod. produttore
TCS160X100BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.8 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.7 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
1/16 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no