pagina iniziale

FIAMM ENERGY TECH. - FI112FGL120 12V 120AH - 12FGL120

FIAMM ENERGY TECH.
copiacopia
FIAMM ENERGY TECH. - FI112FGL120 12V 120AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione nominale - 12 V

  • 20h capacità - 120 Ah

  • Adatto a varie applicazioni -

  • Adatto per UPS -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019887120772

Codice prodotto

FI112FGL120

Cod. produttore

12FGL120

Produttore

FI1

Tipologia:

Altro

Tensione nominale:

12 V

20h capacità:

120 Ah

Adatto a varie applicazioni:

Adatto per UPS:

Lunghezza:

407 mm

Connettore a innesto:

Inserto femmina M8

Larghezza:

173 mm

Altezza inclusi i poli:

220 mm

Peso:

37 kg

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Vita utile a 20°C:

10 year

Durata della vita certificata da Eurobat:

La gamma FGL è progettata per le applicazioni che richiedono un alto livello di affidabilità e sicurezza. Le batterie FGL sono progettate in modo da offrire ottime prestazioni con tutti i profili di scarica. La gamma FGL utilizza la tecnologia VRLA con una ricombinazione interna del 99% grazie alla quale quindi non sono necessari interventi di manutenzione per il rabbocco dell’elettrolita durante la vita in esercizio. La gamma FGL è classificata come merce non pericolosa, quindi idonea al trasporto via aria/mare/strada ed è realizzata con materiali riciclabili al 100%. L’autoscarica inferiore al 2% mese garantisce lunghi tempi di stoccaggio senza ricarica. SPECIFICHE TECNICHE: • Griglie ottenute per fusione a gravità con una speciale lega di piombo calcio stagno, progettate per resistere alla corrosione e ridurre i tempi di ricarica • Tecnologia VRLA AGM con separatori in microfibra di vetro ad elevatissima microporosità e bassa resistenza elettrica • Passaggi polari ermetici ad alta tenuta con elevata resistenza meccanica M5/M6/M8 • Celle fornite di valvole monodirezionali per la fuoriuscita dei gas in eccesso e di dispositivo antifiamma per prevenire l’ingresso di scintille o fiamme all’interno della batteria • Plastiche in ABS garantiscono robustezza e solidità • Installazione possibile in tutte le posizioni (escluso completamente capovolto)