FIAMM ENERGY TECH. - FI112FGL100 12V 100AH - 12FGL100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tensione nominale - 12 V
20h capacità - 100 Ah
Adatto a varie applicazioni - sì
Adatto per UPS - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8019887120765
Codice prodotto
FI112FGL100
Cod. produttore
12FGL100
Produttore
FI1
Tipologia:
Altro
Tensione nominale:
12 V
20h capacità:
100 Ah
Adatto a varie applicazioni:
sì
Adatto per UPS:
sì
Lunghezza:
330 mm
Connettore a innesto:
Inserto femmina M6
Larghezza:
172 mm
Altezza inclusi i poli:
215 mm
Peso:
31 kg
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Vita utile a 20°C:
10 year
Durata della vita certificata da Eurobat:
sì