FIAMM ENERGY TECH. - FI112FGH23 BATTERIE A SCARICA RAPIDA 12FGH23
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Adatto per varie tipologie di applicazione - sì
Adatto per UPS - sì
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 5 Ah
Confezione
10 PZ
EAN
7449073373308
Codice prodotto
FI112FGH23
Cod. produttore
12FGH23
Produttore
FI1
Modello
VRLA AGM
Adatto per varie tipologie di applicazione
sì
Adatto per UPS
sì
Tensione nominale
12 V
Capacità 20 h
5 Ah
Connettore
Faston 6,35
Lunghezza
90 mm
Larghezza
70 mm
Altezza compresi poli
107 mm
Peso
1.8 kg
Vita utile a 20 °C
5 year
Vita utile certificata EUROBAT
sì
Le batterie SSLA FIAMM sono progettate per coprire un ampio ventaglio di applicazioni offrendo prodotti specifici per ogni esigenza. I formati dimensionali sono adatti anche alle installazioni più critiche dal punto di vista degli ingombri ed il collegamento è reso agevole sui modelli più piccoli attraverso i terminali di tipo fast-on. Le batterie SSLA si dividono in quattro famiglie: FG, FGH, FGHL, FGC. Il design progettuale è diverso e conferisce ad ogni gamma delle applicazioni specifiche. FG batterie6V e 12V ideali per scariche medio lunghe, una vita attesa di 5 anni ed un ampio range: 1.2Ah – 70Ah. FGH batterie 12V ideate per prestazioni superiori per le applicazioni più critiche, vita attesa 5 anni ed un range da 5Ah a 18Ah. FGHL batterie 12V con un design di vita ottimizzato per rispondere alla normativa Eurobat long-life, vita attesa 10 anni; da 5Ah a 12Ah. FGC batterie 12V ideali per applicazioni con elevato uso ciclico. Vita attesa 5 anni, il range si sviluppa da 12Ah fino a 42Ah. Tutte le batterie sono progettate per rispondere in maniera flessibile alle più diverse applicazioni, garantendo un’elevata affidabilità nel rispetto delle più stringenti normative internazionali. Tutte le gamme SSLA utilizzano la tecnologia VRLA con una ricombinazione interna del 99% grazie alla quale quindi non sono necessari interventi di manutenzione per il rabbocco dell’elettrolita durante la vita in esercizio. La gamma SSLA è classificata come merce non pericolosa, quindi idonea al trasporto via aria/mare/strada ed è realizzata con materiali riciclabili al 100%. L’autoscarica inferiore al 2% mese garantisce lunghi tempi di stoccaggio senza ricarica.