pagina iniziale

FANTON SRL - FME64050 PINZA 600A LUNGHEZZA 220÷222MM - 64050

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME64050 PINZA 600A LUNGHEZZA 220÷222MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Pinza batteria

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

  • Isolato - sì

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015450640500

Codice prodotto

FME64050

Cod. produttore

64050

Produttore

FME

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Pinza batteria

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Isolato:

sì

Larghezza:

30 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

222 mm

Pinza 400A lunghezza 250 mm.