pagina iniziale

FANTON SRL - FME64020 PINZA 90A LUNGHEZZA 148÷150MM - 64020

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME64020 PINZA 90A LUNGHEZZA 148÷150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Pinza batteria

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio -

  • Isolato -

  • Larghezza - 18 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8015450640203

Codice prodotto

FME64020

Cod. produttore

64020

Produttore

FME

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Pinza batteria

Accessorio:

Parte di ricambio:

Isolato:

Larghezza:

18 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Pinza 90A lunghezza 150 mm.