pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSKGL01 GIUNTO IN LINEA RESINA SKA1 BULK - SKGL01

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSKGL01 GIUNTO IN LINEA RESINA SKA1 BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Resina di colata

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...10 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8058774266681

Codice prodotto

ETLSKGL01

Cod. produttore

SKGL01

Produttore

ETL

Tipologia:

Resina di colata

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

1.5...10 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Giunti in linea ad isolamento in resina a stato finale solido in imballo industriale per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso