pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5010D GIUNTO TERMORESTRINGENTE CERNIERA DERIVA - SJ5010D

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5010D GIUNTO TERMORESTRINGENTE CERNIERA DERIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 4...50 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323902584

Codice prodotto

ETLSJ5010D

Cod. produttore

SJ5010D

Produttore

ETL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale del conduttore:

4...50 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Giunti in derivazione termorestringenti con guaina a cerniera per cavi fino a 5 poli che permette di eseguire la derivazione anche senza interruzione del cavo passante. Guaina termorestringente ad alto spessore di parete con sigillante e cerniera in acciaio