pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5004F GIUNTO TERMORESTRINGENTE FIRE RESISTENT - SJ5004F

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5004F GIUNTO TERMORESTRINGENTE FIRE RESISTENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...4 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323902317

Codice prodotto

ETLSJ5004F

Cod. produttore

SJ5004F

Produttore

ETL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale del conduttore:

1.5...4 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Giunto SealJoint Fire termorestringente e resistente al fuoco per cavi unipolari di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Progettato per garantire un?eccellente continuita' elettrica e protezione delle connessioni in condizioni operative impegnative. Realizzatocon materiali termorestringenti ad alta resistenza termica e meccanica, il giunto offre una barriera efficace contro umidita', abrasioni e agenti esterni, assicurando al contempo una significativa capacita' di autoestinguenza e ritardanza alla fiamma