pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0030S GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO 16 - SJ0030S

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0030S GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323902652

Codice prodotto

ETLSJ0030S

Cod. produttore

SJ0030S

Produttore

ETL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale del conduttore:

1.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

30

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Capicorda a pressione/ a crimpare

Giunti termorestringenti per cavi di segnalamento e comando fino a 30 poli non armati. Connettori a compressione isolati per ciascun conduttore INCLUSI. Posa in immersione, interrata, in cavidotti