pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0014FSA GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO F/ - SJ0014FSA

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0014FSA GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO F/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323902706

Codice prodotto

ETLSJ0014FSA

Cod. produttore

SJ0014FSA

Produttore

ETL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale del conduttore:

1.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

14

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Capicorda a pressione/ a crimpare

Giunti in linea termorestringenti resistenti al fuoco per cavi di segnalamento e comando armati fino a 30 poli. I giunti Sealjoint FIRE sono specificamente realizzati per garantire anche in presenza di incendio il mantenimento in esercizio di cavi resistenti al fuoco. Connessione in linea per cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV armati e non armati in impianti di emergenza e sicurezza a bordo nave, gallerie, metropolitane ed ambienti chiusi ad alto affollamento